VNMG 12T304-NF IC20N Inserti rombici bilaterali, per semi finitura e finitura

Codice art.: 5502810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5502810
EAN / GTIN 7291075079128
Codice del produttore 5502810
Numero-L L23950 3279

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo NF, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.4 mm, Diametro inscritto (IC) 7.15 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo NF
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.55 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.15 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello