PCBNR 4040S-19 Utensili con fissaggio a leva, per utilizzare il tagliente dell'inserto CNMG a 100°.

Codice art.: 3691992
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3691992
EAN / GTIN 7291075062205
Codice del produttore 3691992
Numero-L L23990 1320

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 250 mm, Head Length (LH) 37 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 250 mm
  • Functional Width (WF) 37 mm
  • Head Length (LH) 37 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMG 1906..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello