• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PVACR 08-2S-JHP Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying the 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Codice art.: 3606733
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606733
EAN / GTIN 7291075323832
Codice del produttore 3606733
Numero-L L23990 914

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4″ ,Head Length (LH) 1″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 4″
  • Functional Width (WF): 0.51″
  • Head Length (LH): 1″
  • Diametro inscritto (IC): 1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): VC..22
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1/2″
  • Profondità stelo (B): 1/2″

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello