• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

A08K Barre di alesatura SXFOR-2 con fori per il refrigerante che utilizzano inserti XOMT

Codice art.: 3606589
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606589
EAN / GTIN 7291075088816
Codice del produttore 3606589
Numero-L L23990 842

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.395″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.19″
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.395″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 1.8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1-1/8″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello