A-PDUNL 32-4 Barre di alesatura con fissaggio a leva, per inserti rombici negativi a 55°

Codice art.: 3603708
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603708
EAN / GTIN 7291075353167
Codice del produttore 3603708
Numero-L L23990 1312

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 61″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 46″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 1.38″
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG 432-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 61″
  • Overall Length (OAL): 14″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -9 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2.992″
  • Altezza stelo (H): 46″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello