• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MVVNN 12-3 Utensili con fissaggio a leva, per inserti rombici negativi.

Codice art.: 3603596
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Indexable insert for turning

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603596
EAN / GTIN 7291075061888
Codice del produttore 3603596
Numero-L L23990 2041

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili con Inserti per Tornitura Generale
  • Functional Length (LF): 5″
  • Head Length (LH): 1.89″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Functional Length (LF): 5″
  • Functional Width (WF): 0.38″
  • Head Length (LH): 1.89″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): VNMG 33
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -4.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -14 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello