• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

A32T SVUCR-16 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 35°, positivi a 7°

Codice art.: 3603231
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603231
EAN / GTIN 7291075065558
Codice del produttore 3603231
Numero-L L23990 588

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Altezza stelo (H) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1604
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 50 mm
  • Altezza stelo (H) 29 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello