• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PCLNR 5050T-25 Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici negativi a 80°

Codice art.: 3603223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603223
EAN / GTIN 7291075062304
Codice del produttore 3603223
Numero-L L23990 1438

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 300 mm, Head Length (LH) 47 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 300 mm
  • Functional Width (WF) 60 mm
  • Head Length (LH) 47 mm
  • Diametro inscritto (IC) 25.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMG 2509..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 50 mm
  • Profondità stelo (B) 50 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello