• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDHCL 1616K-11S Utensili con fissaggio a vite per inserti rombici a 55°, positivi a 7°, per macchine automatiche

Codice art.: 3603108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603108
EAN / GTIN 7291075303278
Codice del produttore 3603108
Numero-L L23990 1989

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 20 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 16.2 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DC..11T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello