SVVCN 1616K-11S Utensili con angolo d'attacco a 72,5° con fissaggio a vite, per Inserti rombici a 35°, positivi a 7°.

Codice art.: 3603089
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3603089
EAN / GTIN 7291075074734
Codice del produttore 3603089
Numero-L L23990 1936

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 8.3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC..1103
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello