• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

A-SVLFCR 24-4 Barre di alesatura con fissaggio a vite, per inserti rombici a 35° con gioco di 7

Codice art.: 3602660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602660
EAN / GTIN 7291075233315
Codice del produttore 3602660
Numero-L L23990 1164

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.77″ ,Overall Length (OAL) 13.78″ ,Altezza stelo (H) 1.417″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.77″
  • Overall Length (OAL): 13.78″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2.8″
  • Altezza stelo (H): 1.417″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello