• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

E-PWLNR 10-3 TESTE Testa di alesatura intercambiabile con fissaggio a leva per inserti negativi WNMG Trigon, fissata su gambo in metallo duro integrale

Codice art.: 3602220
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602220
EAN / GTIN 7291075192001
Codice del produttore 3602220
Numero-L L23990 870

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.866″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Altezza stelo (H) 0.59″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.43″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.866″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.17″
  • Altezza stelo (H): 0.59″

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello