MG 08-STFPR-09X Barre in metallo duro per inserti TPGX, per piccoli diametri

Codice art.: 3602009
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602009
EAN / GTIN 7291075163896
Codice del produttore 3602009
Numero-L L23990 286

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 79 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 4.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPGX 730-L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.5 mm
  • Overall Length (OAL) 79 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -15 Degrees

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello