• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

S-SCLCR 8-2 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3601970
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601970
EAN / GTIN 7291075123463
Codice del produttore 3601970
Numero-L L23990 1496

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.622″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Altezza stelo (H) 0.46″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.35″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.622″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -7 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1″
  • Altezza stelo (H): 0.46″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello