SVVNN 12-2.5F Utensili con fissaggio a vite per inserti rombici negativi. Il cuneo laterale migliora la stabilità, in applicazioni di profilatura.

Codice art.: 3601927
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601927
EAN / GTIN 7291075147124
Codice del produttore 3601927
Numero-L L23990 1964

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 5″ ,Head Length (LH) 1.03″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Functional Length (LF): 5″
  • Functional Width (WF): 0.38″
  • Head Length (LH): 1.03″
  • Diametro inscritto (IC): 0.281″
  • Master Insert Identification (MIID): VN.. 2.5
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -14 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello