E12Q SDUCR-07 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 55°, positivi a 7°

Codice art.: 3601903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601903
EAN / GTIN 7291075064995
Codice del produttore 3601903
Numero-L L23990 206

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Altezza stelo (H) 11 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 9 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -7 Degrees
  • Altezza stelo (H) 11 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello