• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SVJNR 2020K-12F Utensili con fissaggio a vite per inserti rombici negativi. Il cuneo laterale migliora la stabilità, in applicazioni di profilatura.

Codice art.: 3601862
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601862
EAN / GTIN 7291075146967
Codice del produttore 3601862
Numero-L L23990 1650

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 25 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.15 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VNMG 12T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -12 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello