• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

A-MWLNL 16-4W Barre con fissaggio a cuneo per inserti trigonali bilaterali

Codice art.: 3601360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601360
EAN / GTIN 7291075088601
Codice del produttore 3601360
Numero-L L23990 930

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.22″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Altezza stelo (H) 0.91″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.64″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.22″
  • Overall Length (OAL): 12″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.38″
  • Altezza stelo (H): 0.91″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello