A10J SXFOL-06 Barre con fori per il refrigerante per inserti XOMT

Codice art.: 3601280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601280
EAN / GTIN 7291075037807
Codice del produttore 3601280
Numero-L L23990 445

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Altezza stelo (H) 4.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 4.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 1.8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 28.5 mm
  • Altezza stelo (H) 4.7 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello