• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

STGCL 12-3 Utensili con angolo d'attacco a 91° con fissaggio a vite, per Inserti triangolari, positivi a 7°.

Codice art.: 3601035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601035
EAN / GTIN 7291075095210
Codice del produttore 3601035
Numero-L L23990 1258

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 0.72″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 4-1/2″
  • Functional Width (WF): 1″
  • Head Length (LH): 0.72″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): TC.. 3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello