SSBCL 2525M-12 Utensili con fissaggio a vite e angolo d'attacco a 75°, per inserti quadri positivi a 7°

Codice art.: 3600961
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600961
EAN / GTIN 7291075074260
Codice del produttore 3600961
Numero-L L23990 1293

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 19 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SC..1204
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello