• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

S20R SCLCR-09 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3600854
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600854
EAN / GTIN 7291075064551
Codice del produttore 3600854
Numero-L L23990 409

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -4 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 50 mm
  • Altezza stelo (H) 18 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello