• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PSKNL 2525M-12 Utensili con fissaggio a leva con angolo a 75° per tornitura frontale che montano inserti quadri negativi

Codice art.: 3600706
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600706
EAN / GTIN 7291075062977
Codice del produttore 3600706
Numero-L L23990 815

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 23.5 mm, Overall Length (OAL) 153.06 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 23.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Overall Length (OAL) 153.06 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello