• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BBN 8-2 Barre di alesatura con fissaggio a vite per inserti triangolari con distanza di 11°

Codice art.: 3600010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600010
EAN / GTIN 7291075096385
Codice del produttore 3600010
Numero-L L23990 932

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.551″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Altezza stelo (H) 0.46″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.29″
  • Master Insert Identification (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 4 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 0.46″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello