NQCH16-SVACL-11S-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti rombici a 35°, per macchine automatiche

Codice art.: 3397240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3397240
EAN / GTIN 7291075479898
Codice del produttore 3397240
Numero-L L23990 1881

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Head Length (LH) 20 mm, Overall Length (OAL) 28.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 16.15 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1103
  • Overall Length (OAL) 28.8 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello