• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SW 25C-D50-JHP Steli per frese SGST per incavatura sottile

Codice art.: 3344271
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344271
EAN / GTIN 7291075389425
Codice del produttore 3344271
Numero-L L24130 14

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Overall Length (OAL) 83 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 83 mm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello