SGST 50-13-1.0-9Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336585
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SLIMSLIT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336585
    EAN / GTIN 7291075389258
    Codice del produttore 3336585
    Numero-L L24130 20

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Larghezza taglio (CW) 1 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 50 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 9
    • Larghezza taglio (CW) 1 mm
    • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.0J-0.1
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1590 rpm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello