• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SW 16C-D32-JHP Steli per frese SGST per incavatura sottile

Codice art.: 3344951
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344951
EAN / GTIN 7291075389449
Codice del produttore 3344951
Numero-L L24130 22

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro corpo (BD) 15 mm, Lunghezza corpo (LB) 25 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello