SGST 32-8-0.8-4Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3346990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346990
EAN / GTIN 7291075389296
Codice del produttore 3346990
Numero-L L24130 35

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza taglio (CW) 0.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Larghezza taglio (CW) 0.8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 2490 rpm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello