SGST 40-10-1.0-6Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336581
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SLIMSLIT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336581
    EAN / GTIN 7291075389210
    Codice del produttore 3336581
    Numero-L L24130 17

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 1 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
    • Diametro della fresa (DC) 40 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 6
    • Larghezza taglio (CW) 1 mm
    • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.0J-0.1
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1990 rpm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello