SGST 50-13-0.6-9Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336583
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336583
EAN / GTIN 7291075389234
Codice del produttore 3336583
Numero-L L24130 39

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Larghezza taglio (CW) 0.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 37 mm, Hub Thickness (THUB) 1.06 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Larghezza taglio (CW) 0.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 37 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.06 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1590 rpm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello