SGST 40-10-0.8-6Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336580
EAN / GTIN 7291075389203
Codice del produttore 3336580
Numero-L L24130 16

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 0.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 0.8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1990 rpm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello