RPHX 1204M0-HT5 IC5500 Inserti tondi per fresatura con esclusive scanalature per il serraggio

Codice art.: 3342366
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3342366
EAN / GTIN 7291075409369
Codice del produttore 3342366
Numero-L L23970 552

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4.78 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Spessore inserto (S) 4.78 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 5

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello