AVC-D20-SVUCR-11 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 35°, positivi a 7°

Codice art.: 3331870
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3331870
EAN / GTIN 7291075365078
Codice del produttore 3331870
Numero-L L23990 499

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Functional Length (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VCMT 221-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello