• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CCGW 03X102T01015-1 IB10H Inserti rombici a 80° con singolo riporto in CBN, per accia temprati

Codice art.: 3322786
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3322786
EAN / GTIN 7291075117530
Codice del produttore 3322786
Numero-L L24270 206

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 3.63 mm, Diametro inscritto (IC) 3.57 mm, Spessore inserto (S) 1.39 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 3.63 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 1.9 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.57 mm
  • Spessore inserto (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello