DCMT 070208-M3P IC807 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Codice art.: 3320678
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Indexable insert for turning

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320678
EAN / GTIN 7291075486438
Codice del produttore 3320678
Numero-L L23950 3469

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Tornitura
  • Tipo di Formatruciolo M3P
  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 7.7 mm
  • Diametro inscritto (IC): 6.35 mm
  • Spessore inserto (S): 2.38 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M3P
  • Clearance Angle Major (AN): 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 2.8 mm
  • Diametro inscritto (IC): 6.35 mm
  • Spessore inserto (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.07 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello