PCLCR 1616X-09S-JHP-MC Utensili con fissaggio a leva e canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti positivi rombici a 80° per macchine automatiche

Codice art.: 3308028
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3308028
EAN / GTIN 7291075365351
Codice del produttore 3308028
Numero-L L23990 669

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 71 mm, Head Length (LH) 23 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 71 mm
  • Functional Width (WF) 16.2 mm
  • Head Length (LH) 23 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CC.. 09T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello