FR D034A050-04-22-16 Frese a manicotto con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3103291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103291
EAN / GTIN 7291075158977
Codice del produttore 3103291
Numero-L L23980 1002

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Overall Length (OAL) 54 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 34 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCCW 1605
  • Overall Length (OAL) 54 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello