DREMOMETRO CDR 3/4″ 80-360 Nm con tubo in alluminio

Codice art.: 2927004
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4
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
Coppia massima 360 Nm
Serie DREMOMETER
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2927004
copia
EAN / GTIN 4002805935279
copia
Codice del produttore 2927004
copia
Numero-L L60160 4135
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con attacco quadro da 3/4″ nel campo 80 - 360 N·m
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala per misurazioni in lbf·ft
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Conservazione: in cassetta di plastica con tubo di prolunga in alluminio
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica: CDR
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 717 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 624 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 45,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Edilizia e Commerciale
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Utility
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DREMOMETER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello