{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | DREMOMETER | |
Lunghezza complessiva L | 211 mm | |
Campo di coppia | 2,5 Nm - 12 Nm | |
Campo di coppia | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
Peso | 320 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 130 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657000 12 | |
EAN / GTIN | 4002805929063 | |
Codice del produttore | 1957694 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica DREMOMETER con quadro fisso 12 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
334,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
265,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfin | Nm |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente ;tattile | ottico |
Dati protocollabili | no | no |
Campo di coppia | 2,5 ;12 | 2,4 ;12 |
Peso | 320 | 400 |
Coppia massima | 12 | 12 |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | Lancetta rattrapante |