{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | DREMOMETER | |
Lunghezza complessiva L | 617 mm | |
Campo di coppia | 60 Nm - 300 Nm | |
Campo di coppia | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | |
Peso | 2.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 529 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 529 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657000 300 | |
EAN / GTIN | 4002805856215 | |
Codice del produttore | 7685450 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica DREMOMETER con quadro fisso, Coppia max.: 300Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
627,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
237 pezzi in magazzino
286,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino
195,42 €
134,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Campo di coppia | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 320 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | 2 Nm | 1 Nm |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |