Chiave dinamometrica DREMOMETER DR A + S 3/4 ″155-760Nm

Codice art.: 1210912
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1210912
EAN / GTIN 4002805927366
Codice del produttore 1210912
Numero-L L60160 3473

Descrizione

Descrizione:

DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Design: Fusibile A+S
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica:
    • A+S
    • DR
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 1290,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 45,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 35 mm
  • Lunghezza del tubo 1: 762 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 10
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Militari
    • Macchinari
    • Ferrovie
    • Petrolio e Gas

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello