Tubo a slitta ALU DREMOMETER DR/DX

Codice art.: 1686313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Leva di manovra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1686313
    EAN / GTIN 4002805928547
    Codice del produttore 1686313
    Numero-L L60160 1243

    Descrizione

    Descrizione:

    Minor sforzo - Prolungamento della leva
    per un raggiungimento più agevole di valori di coppia elevati mediante prolungamento della leva
    Prolunga
    La prolunga singola è fornita in sacchetto di polietilene

    Proprietà:

    • Design: Con manicotto di bloccaggio
    • Larghezza totale [mm]: 40 mm
    • Altezza totale [mm]: 40 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 762 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Uso/applicazione: DREMOMETRO DR/DX
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello