Descrizione:
DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22,5 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
- azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
- Direzione di serraggio: A destra
- Conservazione: Scatola di plastica
- Design: Fusibile A+S
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 380 lbf ft - 730 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 520 Nm - 1000 Nm
- Tipo di chiave dinamometrica:
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio di serie
- Fabbricazione
- Larghezza totale [mm]: 45 mm
- Altezza totale [mm]: 35 mm
- Lunghezza totale [mm]: 800 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 1290,5 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 45,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 35 mm
- Lunghezza del tubo 1: 762 mm
- Materiale: Lega di alluminio
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
- Divisione della scala: 10
- Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
- Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriali
- Edilizia e Commerciale
- Militari
- Macchinari
- Ferrovie
- Petrolio e Gas