Chiave dinamometrica DREMOMETER CZ A + S 16Z 80-400Nm

Codice art.: 1225669
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1225669
    EAN / GTIN 4002805925935
    Codice del produttore 1225669
    Numero-L L60160 2203

    Descrizione

    Descrizione:

    DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
    Attacco a perno per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Operazione esclusivamente al centro dell'impugnatura
    In caso di utensili a bussola speciali prestare attenzione all'interasse
    Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - azionamento centrale [mm]: 16 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
    • Tipo di chiave dinamometrica:
      • CZ
      • A+S
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio di serie
      • Fabbricazione
    • Larghezza totale [mm]: 35 mm
    • Altezza totale [mm]: 30 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 633 mm
    • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 38 mm
    • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 595 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 567 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
    • Materiale: Lega di alluminio
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile: Blocco del perno
    • Divisione della scala: 5
    • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriali
      • Edilizia e Commerciale
      • Militari
      • Macchinari
      • Ferrovie
      • Petrolio e Gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello