Chiave dinamometrica DREMOMETRO T-FS 1/4″ 5Nm fisso.

Codice art.: 1947958
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1947958
    EAN / GTIN 4002805929322
    Codice del produttore 1947958
    Numero-L L60160 3624

    Descrizione

    Descrizione:

    Impiego semplice anche in caso di coppie di serraggio che normalmente si utilizzano con giraviti dinamometrici
    Per il serraggio controllato in senso orario
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Intervalli di valori speciali su richiesta

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 62,5 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
    • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
    • Direzione di serraggio: A destra
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio di serie
      • Fabbricazione
    • Valore di impostazione fisso: 5 Nm
    • Larghezza totale [mm]: 125 mm
    • Altezza totale [mm]: 22 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
    • Materiale: Lega di alluminio
    • Precisione: +/- 6 %
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
    • Tipo di scala: senza
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industria elettronica
      • Meccanica fine
      • Industria
      • Energia
      • Costruzione di macchine
      • Costruzione di armadi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello