{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 39,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 120 mm | |
Sporgenza totale LA | 159 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 120508 44-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 219 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235502 39,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026957 | |
Codice del produttore | U11 83950 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 39,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
618,00 €
494,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
385,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D |
Utilizzo foro | Centratura ;per foratura trasversale ;Foratura obliqua ;Foratura trasversale ;Foratura passante ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua | Centratura ;Foratura obliqua ;per foratura trasversale ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua |
Lunghezza complessiva L | 219 | 219 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 32 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |