{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 28,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Užitná délka L1 | 87 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 1/8 palec | |
Délka vyložení LA | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 090408 32-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 171 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235502 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024694 | |
Codice del produttore | U11 82850 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3×D, ⌀ DC m7: 28,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
481,00 €
384,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
11 206,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Užitná délka L1 | 87 mm | 87 mm |
Řada | KUB Quatron® | Vrtacka |
Pro ⌀ palců | 1 1/8 palec | 1 1/8 palec |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |