• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 18,5 mm

Codice art.: 235502 18,5
Sconto
416,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 18,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 57 mm
Sporgenza totale LA 81 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Codice ISO Inserto SOEX 060306 18-..
Set di viti per inserti 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 137 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235502 18,5
EAN / GTIN 4047109024663
Codice del produttore U11 71850

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.
  • Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
  • Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

  • Utilizzo fisso e rotante.
  • Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
  • Per fori con tolleranza ±0,2 mm.

Con inserti n. art. 236520236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 18,5 mm

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 18,5 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
416,00 €
327,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
327,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
305,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo foro Centratura ;per foratura trasversale ;Foratura obliqua ;Foratura trasversale ;Foratura passante ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua Centratura ;Foratura obliqua ;per foratura trasversale ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua Centratura ;Foratura obliqua ;per foratura trasversale ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto SOEX 060306 18-.. WOEX 030204 WOEX 030204
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ Codolo Ds 25 25 20
Lunghezza utile L1 57 57 57
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello