{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 28 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 84 mm | |
Sporgenza totale LA | 108 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 090408 32-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 168 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235502 28 | |
EAN / GTIN | 4047109024496 | |
Codice del produttore | U11 82800 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3×D, ⌀ DC m7: 28mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
481,00 €
382,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
359,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
⌀ Nominale D | 28 | 28 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |